カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- モノタロウ(1)
- be quiet!(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- IDEC(和泉電気)(9)
- KTC(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- nepros(2)
- ParkerTAIYO(76)
- SCHMERSAL(2)
- SMC(56)
- エスコ(1)
- スズキ(2)
- タカショー(1)
- ダイキン工業(1)
- 八州電工(2)
- 共和ゴム(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 潤工社(1)
「be3-030」の検索結果

スマートフォン用モノラルマイクロホン
audio-technica¥5,698税込¥6,2681個当日出荷狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。付属品ウインドスクリーン、ストッパー適合機種iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、SC-02L(Galaxy Feel2)、SC-01K(Galaxy Note8)、SC-04J(Galaxy Feel)、SC-02J(Galaxy S8)、SC-03J(Galaxy S8+)、F-05J(arrows Be)、F-04J(らくらくスマートフォン4)、L-03K(LG style)、DM-01K(Disney Mobile on docomo)、L-01K(V30+)、L-01J(V20 PRO)、704KC(DIGNO J)、602KC(DIGNO G)、704HW(HUAWEI nova lite 2)、SOV35(Xperia XZs)、SCV37(Galaxy Note8)、SCV35(Galaxy S8+)、SCV36(Galaxy S8)、LGV36(LG it)、LGV35(isai V30+)、HWV31(HUAWEI nova 2)、KYV43(BASIO3)、Qua Phone QX(KYV42)、KYV40(rafre)、KYV39(miraie f)型式バックエレクトレットコンデンサー型全長(mm)165質量(g)約15.0(コード除く)径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22電源プラグインパワー方式周波数特性70~15,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ指向性超指向性インピーダンス(Ω)1.4k音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)