カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • Canon(2)
  • carrozzeria(1)
  • HAC(1)
  • KSフィルター(1)
  • PINTECH(3)
  • SBS(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-200s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドアドレスマイクロホン ATM450 audio-technica

    サイドアドレスマイクロホン ATM450

    audio-technica
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    13日以内出荷
    新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
    付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)98電源(V)ファントムDC/11~52周波数特性40~20000消費電流(mA)3.5出力インピーダンス(Ω)200平衡S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)指向性単一指向性音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
AV家電カテゴリ