カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 東日製作所(2)
- TOA(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- マスプロ電工(1)
- KENWOOD(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- TEAC(1)
- NZXT(1)
- GROUND ZERO(1)
- Audioengine(1)
「db100n-s」の検索結果
特価

フォノイコライザー AT-PEQ30
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用付属品ACアダプター仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB