カテゴリ
- 家電(1)
- ボイスレコーダー/ICレコーダー(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- EMEET(25)
- Anker(アンカー)(1)
- サンワサプライ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Jabra(1)
- OM SYSTEM(1)
- Festo(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- RS PRO(44)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SPARKFUN(6)
- TRACO POWER(55)
- コミネ(1)
- ビーエム機器(1)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日本製紙クレシア(1)
「emeet」の検索結果
特価
関連キーワード

モノラルマイクロホン
audio-technica¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。 プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ型式バックエレクトレットコンデンサー型寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm質量(g)約1(コード除く)電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2周波数特性30~18,000Hz電池寿命(通常使用で約)約500時間プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型)指向性全指向性インピーダンス(Ω)1.5k音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら