カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- タカチ電機工業(2)
- トップ工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- オーラルケア(2)
- 工進(1)
- 三菱電機(1)
- アルス(イーター電機)(1)
「ess-24」の検索結果

オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300
audio-technica¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約90(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数(kHz)(特性)20~40消費電流(mA)最大約40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC、LDAC
オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100
audio-technica¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)質量(g)約80(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数特性20~80kHz (-3dB)消費電流(mA)最大約85外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1