カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- J-TRIP(129)
- ホンダ(16)
- brembo(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- j5 create(1)
- アディダス(1)
「j trip」の検索結果
特価

車載用RCA Yアダプター
audio-technica¥3,398税込¥3,7381巻(0.3m)5日以内出荷から6日以内出荷。・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2