カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- IDEC(和泉電気)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「oc11g」の検索結果

ヘッドシェル AT-LH11H
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様仕様PCOCC付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC