カテゴリ
- 家電(1)
- 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク(1)
絞り込み
イヤホン形状

オーバーヘッド型(1)
接続方式
- USB(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- audio-technica
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- サンワサプライ(1)
- JVC(2)
- POLY(プラントロニクス)(1)
- Jabra(6)
- メディアカバーマーケット(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ロジクール(1)
- Polycom (ポリコム)(1)
- アイネックス(1)
- EPOS | SENNHEISER(1)
「poly voyager」の検索結果
特価

USBヘッドセット
audio-technica¥3,698税込¥4,0681個当日出荷使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約50(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○