カテゴリ

  • 家電(6)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
  • StarTech.com(21)
  • Dell Technologies(16)
  • TECH(13)
  • Zebra Technologies(9)
  • unitech(7)
  • MICROCHIP(5)
  • PLANET Technology(5)
  • PanzerGlass(5)
  • Tech-EV(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • PGYTECH(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • 日本クリンテック(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • タニタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tech 220」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上マイクスタンド audio-technica

    卓上マイクスタンド

    audio-technica
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica

    Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

    audio-technica
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
    付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式密閉ダイナミック型質量(g)約180使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)接続方式3.5mm4極ミニプラグ連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60再生周波数帯域(Hz)5~32000充電時間(時間)約4通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)105変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica

    Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン

    audio-technica
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
    付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)32接続方式Bluetooth対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hzイヤホン形状耳かけ型
  • ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technica

    ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性)

    audio-technica
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
    付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約4.4周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×26.6電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドホン   ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適
    付属品ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)220コード長さ(m)OFCリッツ線:3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1300音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
  • インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。 Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。 自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。 音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。
    付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約3.5(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型)別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55音圧100dB/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)8.5イヤホン形状カナル型
  • ワイヤードゲーミングヘッドセット audio-technica

    ワイヤードゲーミングヘッドセット

    audio-technica
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
    付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)1.2・3.0接続方式3.5mm4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000指向性ハイパーカーディオイドインピーダンス(Ω)45ドライバーユニット(Φmm)45音圧感度(dB/mW)(出力)98音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)イヤホン形状オーバーヘッド型
  • Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica

    Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

    audio-technica
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。 ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。 広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。 有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。 ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
    付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型ブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)コード長さ(m)2接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000音圧レベル(dB)(出力)100/mW充電時間(時間)約1.5指向性全指向性インピーダンス(Ω)48周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)53使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)20~20000ハイレゾ音源対応対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP