カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- Pepper Power(1)
- ATEN(1)
- EVERSAFE(5)
- FSA(4)
- SPARKFUN(2)
- WatchGuard(4)
- サンヨーナイロン(1)
- ジャングル(3)
- ミツビシ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「udap」の検索結果
特価
関連キーワード

ワイヤレスターンテーブル
audio-technica¥40,000税込¥44,0001個7日以内出荷伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m)仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト質量(kg)5電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX消費電力(W)2モーター直流モーター適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠回転数33-1/3または45回転/分S/N比>60dB駆動方式ベルトドライブ方式RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒)対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら