カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- ソニッケアー(2)
- ELPA(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- KEITHLEY(ケースレー)(1)
- StarTech.com(1)
- タイムリー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- CRECOTE(1)
- Lofree(1)
「usb2100」の検索結果

USB/XLR マイクロホン
audio-technica¥10,980税込¥12,0781個当日出荷動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性