カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica
- KSフィルター(3)
- RS PRO(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- 日本アンテナ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- KLAXON(1)
- MEAN WELL(1)
- MICRONEL(1)
- PILZ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- WERMA(1)
- Festo(1)
- Moflash(1)
- Sonitron(1)
- ブランドをもっと見る
「v98dc」の検索結果

サイドアドレスマイクロホン ATM450
audio-technica¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)98電源(V)ファントムDC/11~52周波数特性40~20000消費電流(mA)3.5出力インピーダンス(Ω)200平衡S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)指向性単一指向性音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)