カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • TEAC(14)
  • TOA(11)
  • NEUTRIK(9)
  • RS PRO(7)
  • カナレ電気(4)
  • brembo(3)
  • VAN DAMME(3)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(3)
  • ぺんてる(アストラム)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • True Dyna(2)
  • オーキッド(ライブライン)(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technica

    デジタルワイヤレスアンプシステム

    audio-technica
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
    仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)17(定格出力)最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920 audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920

    audio-technica
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC

    audio-technica
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC

    audio-technica
    5,398税込5,938
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910 audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910

    audio-technica
    4,798税込5,278
    1セット
    翌日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
    サービス分類レンタル
  • デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technica

    デジタルワイヤレスアンプシステム

    audio-technica
    97,900税込107,690
    1台
    7日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)27(定格出力時)最大出力(W)18周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528