絞り込み
ブランド
- ダイキン潤滑機設
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設のページです。ダイキン潤滑機設は、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

T605形座金付配管バンド
ダイキン潤滑機設¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
LV分配弁
ダイキン潤滑機設¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ
ダイキン潤滑機設(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc
ルビエース手動ポンプ
ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から7日以内出荷ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
DW型分配弁
ダイキン潤滑機設¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷ダブル吐出により省スペース化用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
DV型分配弁
ダイキン潤滑機設¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷優れた耐久性と給油の信頼性向上用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング
ダイキン潤滑機設¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷材質快削黄銅形状カップリング最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
特殊継手 T916形回転継手
ダイキン潤滑機設¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
PF型フィラーパック
ダイキン潤滑機設¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
低圧ゴムホース
ダイキン潤滑機設¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)12.7最小曲半径(mm)65
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン
ダイキン潤滑機設¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
特殊継手 T111形Y型ストレーナ
ダイキン潤滑機設¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷材質球状黒鉛鋳鉄形状ワイ管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)120(MAX)寸法D(mm)83寸法C(mm)57メッシュ10メッシュ寸法B(Φmm)42寸法A(Φmm)32材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングG30使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1接続ねじ種類Rc
T11形ボールチェックバルブ(正)
ダイキン潤滑機設¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷材質(本体)快削黄銅最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
グリース充填ポンプ
ダイキン潤滑機設¥93,980税込¥103,3781個34日以内出荷手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9
LV-100型分配弁
ダイキン潤滑機設¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
FB型手動グリースポンプ
ダイキン潤滑機設¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
GW型分配弁
ダイキン潤滑機設¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15
T21形チューブバンド
ダイキン潤滑機設¥509~税込¥560~1個5日以内出荷付属品M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付材質SPHC寸法t(mm)1寸法D(mm)14寸法B(mm)10寸法d(Φmm)6.5適合管外径(Φmm)4
プラスチック用チューブ継手 継手スリーブ
ダイキン潤滑機設¥469税込¥5161個5日以内出荷材質快削黄銅形状スリーブ最高使用圧力(MPa)14寸法A(mm)2.6寸法D(Φmm)3.3寸法B(Φmm)4.7適合管外径(Φmm)3.2
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)
ダイキン潤滑機設¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ユニオン寸法L(mm)38管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)36寸法D(Φmm)25寸法B(mm)41.6寸法C(mm)22寸法T(mm)18材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングP20接続ねじ種類Rc
鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ
ダイキン潤滑機設¥789税込¥8681個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ブッシング寸法L(mm)30管接続口径Rc1/4×R3/8寸法L1(mm)14最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22寸法B(mm)25.4寸法L2(mm)11接続ねじ種類Rc×R
鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット
ダイキン潤滑機設¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
T13形ボールチェックバルブ(逆)
ダイキン潤滑機設¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質(本体)快削黄銅最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック
ダイキン潤滑機設¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質一般構造用鋼形状その他継手寸法H(mm)11管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)44寸法D(mm)24寸法E(mm)10寸法B(mm)28寸法C(mm)44取付ボルトM8×50(参考)寸法G(mm)13寸法F(Φmm)9接続ねじ種類Rc
LV3**分配弁用集合アタッチメント
ダイキン潤滑機設¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17.5耐圧力(MPa)27
LV-100型分配弁用集中アタッチメント
ダイキン潤滑機設¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。質量(kg)0.07最高使用圧力(MPa)14耐圧力(MPa)21