カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイキン潤滑機設
- エスコ(44)
- ヤマダコーポレーション(14)
- ケマーズ(10)
- ザーレン(3)
- パルサールブ(3)
- KTC(2)
- マキタ(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- オーデック(2)
- 正和(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- 出光NTG(1)
- シマテック(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- ブランドをもっと見る
「nlgi 0」の検索結果

LV分配弁
ダイキン潤滑機設¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
ルビエース手動ポンプ
ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から7日以内出荷ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
DW型分配弁
ダイキン潤滑機設¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷ダブル吐出により省スペース化用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
PF型フィラーパック
ダイキン潤滑機設¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
DV型分配弁
ダイキン潤滑機設¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷優れた耐久性と給油の信頼性向上用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
FB型手動グリースポンプ
ダイキン潤滑機設¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
LV-100型分配弁
ダイキン潤滑機設¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
GW型分配弁
ダイキン潤滑機設¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15