カテゴリ
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 環境トータルシステム
- モノタロウ(5)
- トータルフーズシステム(12)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱電機(2)
- ライン精機(2)
- トータルセキュリティ(2)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUREFIRE(1)
「totalizer」の検索結果

アルカリ中和剤 セメントバスター
環境トータルシステム(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(1.8L)ほか当日出荷無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。液性強酸性pH値1.0以下(強酸性)使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
廃水凝集剤 クイック
環境トータルシステム(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1kg)当日出荷主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性危険物の類別非危険物