カテゴリ
- メカニカル部品(30)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- SMC(182)
- 日研工作所(36)
- NSP(29)
- 河村電器産業(28)
- 四国化成(25)
- カイセ(23)
- コフロック(23)
- サンポール(21)
- 日本度器(17)
- 佐藤計量器製作所(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- NAKATAKI(10)
- サンコー(三甲)(9)
- ノーブランド(9)
- マルヤス電業(8)
- RECOM(8)
- アズワン(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
「SK-20」の検索結果
特価

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥4,972税込¥5,4691個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール無
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥3,969税込¥4,3661個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール無
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥4,374税込¥4,8111個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM20GWUU-SK
NB(日本ベアリング)¥2,288税込¥2,5171個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20サイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:80シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.6基本静定格荷重(N)C0:2740主要寸法D(mm)・32・D1:30.5主要寸法B(mm)61ボール条列5材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)1400寸法dr(mm)主要:20
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM20GU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,197税込¥1,3171個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20サイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:片側シール寸法L(mm)主要:42シリーズSM寸法W(mm)主要:1.6基本静定格荷重(N)C0:1370主要寸法D(mm)・32・D1:30.5主要寸法B(mm)30.5ボール条列5材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)882寸法dr(mm)主要:20
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM20GW-SK
NB(日本ベアリング)¥2,166税込¥2,3831個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20サイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:80シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.6基本静定格荷重(N)C0:2740主要寸法D(mm)・32・D1:30.5主要寸法B(mm)61ボール条列5材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)1400寸法dr(mm)主要:20
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM20G-SK
NB(日本ベアリング)¥1,131税込¥1,2441個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20サイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:42シリーズSM寸法W(mm)主要:1.6基本静定格荷重(N)C0:1370主要寸法D(mm)・32・D1:30.5主要寸法B(mm)30.5ボール条列5材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)882寸法dr(mm)主要:20
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM20GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,235税込¥1,3591個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20サイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:42シリーズSM寸法W(mm)主要:1.6基本静定格荷重(N)C0:1370主要寸法D(mm)・32・D1:30.5主要寸法B(mm)30.5ボール条列5材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)882寸法dr(mm)主要:20
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK20G-LUU-SK
NB(日本ベアリング)¥4,627税込¥5,0901個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20形状角フランジサイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:59シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:8寸法X(mm)主要:5.5寸法Z(mm)主要:5.1寸法Y(mm)主要:9寸法K(mm)主要:42主要寸法D(mm)・32・Df:54寸法P.C.D.(mm)主要:43ボール条列5材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:20