カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(94)
- メイキコウ(62)
- 三和[店舗什器・備品](39)
- CKD(35)
- ホンダ(34)
- 日本ジョイント(27)
- 富士電機(17)
- スワロン(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 藤井高圧(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ラフアンドロード(8)
- カートン(7)
- 永興電機工業(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- オリエンタルモーター(4)
- 東芝ライテック(4)
- ブランドをもっと見る
「SW-40」の検索結果

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SW40U
NB(日本ベアリング)¥17,980税込¥19,7781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)63.5サイズ40材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW寸法W(mm)主要:3.048基本静定格荷重(N)C0:10000主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SW40UU
NB(日本ベアリング)¥19,980税込¥21,9781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)63.5サイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW寸法W(mm)主要:3.048基本静定格荷重(N)C0:10000主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・開放形 SW-OP SW40U-OP
NB(日本ベアリング)¥22,980税込¥25,2781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)63.5形状開放形サイズ40材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW-OP寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:31.75基本静定格荷重(N)C0:10000寸法θ°主要:50°主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列5材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・開放形 SW-OP SW40UU-OP
NB(日本ベアリング)¥22,980税込¥25,2781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)63.5形状開放形サイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW-OP寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:31.75基本静定格荷重(N)C0:10000寸法θ°主要:50°主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列5材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW40U-AJ
NB(日本ベアリング)¥14,980税込¥16,4781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)63.5形状すきま調整形サイズ40材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:10000主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW40UU-AJ
NB(日本ベアリング)¥15,980税込¥17,5781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)63.5形状すきま調整形サイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:10000主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5