カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- BIGM(丸山製作所)(264)
- CKD(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- NXP(9)
- RS PRO(10)
- SMC(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- THECUT(19)
- THK(8)
- TRUSCO(8)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- エスコ(9)
- スバル(10)
- ホンダ(36)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
- ワルター(11)
- 三菱ふそう(397)
- 千代田通商(11)
- ブランドをもっと見る
「mk10」の検索結果
特価
関連キーワード

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。仕様標準仕様材質スチール形状角フランジ形シール無
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。仕様標準仕様材質スチール形状角フランジ形シール両側シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から82日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。仕様標準仕様材質樹脂形状角フランジ形シール無
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK10G-LUU-SK
NB(日本ベアリング)¥3,198税込¥3,5181個25日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)10形状角フランジサイズ10材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:39シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:30主要寸法D(mm)・19・Df:40寸法P.C.D.(mm)主要:29ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら