カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(259)
- ホンダ(176)
- 東洋技研(71)
- オカムラ(岡村製作所)(65)
- ニッサン(34)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SMC(21)
- オリオン・ラドセーフメディカル(19)
- スズキ(17)
- 帝金(17)
- U-TOOLS (埼玉精機)(15)
- ARCOLECTRIC(13)
- エスコ(12)
- ホーザン(12)
- セキセイ(11)
- JAPANNEXT(11)
- イトーキ(7)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(7)
- ブランドをもっと見る
「p83」の検索結果

スライドブッシュ トリプル・丸フランジ形 TRF TRK40UU-Q
NB(日本ベアリング)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)40形状丸フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:230シリーズTRF寸法t(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Z(mm)主要:8.1寸法Y(mm)主要:14寸法G(mm)主要:115主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)スチール寸法dr(mm)主要:40
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)
NB(日本ベアリング)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から42日以内出荷形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から42日以内出荷形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から102日以内出荷形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
ボールスプライン用シャフト(SSP形)
NB(日本ベアリング)¥9,998税込¥10,9981個61日以内出荷ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
スライドブッシュ ダブル・丸フランジ形(インロー付) TQF-W-E TQF40GWUU-E
NB(日本ベアリング)¥12,980税込¥14,2781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)40形状丸フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:151シリーズTQF-W-E寸法t(mm)主要:13寸法F(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Z(mm)主要:8.1寸法Y(mm)主要:14主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:40
スライドブッシュ シングル・角フランジ形(インロー付) TQK-E TQK40GUU-E
NB(日本ベアリング)¥12,980税込¥14,2781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)40形状角フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:80シリーズTQK-E寸法t(mm)主要:13寸法F(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Y(mm)主要:14寸法K(mm)主要:80主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:40
スライドブッシュ シングル・丸フランジ形(インロー付) TQF-E TQF40GUU-E
NB(日本ベアリング)¥12,980税込¥14,2781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)40形状丸フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:80シリーズTQF-E寸法t(mm)主要:13寸法F(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Z(mm)主要:8.1寸法Y(mm)主要:14主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:40
スライドブッシュ ダブル・角フランジ形(インロー付) TQK-W-E TQK40GWUU-E
NB(日本ベアリング)¥18,980税込¥20,8781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)40形状角フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:151シリーズTQK-W-E寸法t(mm)主要:13寸法F(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Y(mm)主要:14寸法K(mm)主要:80主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:40