カテゴリ
- メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- モノタロウ(1)
- ジャストコーポレーション(579)
- 日研工作所(44)
- ホンダ(42)
- SMC(38)
- サンキン(29)
- 住友重機械工業(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- 富士電機(19)
- 扶桑精機(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- オリバー(15)
- ナブテスコサービス(14)
- イトーキ(12)
- フジトク(11)
- SK11(10)
- NAKATAKI(10)
- 東日興産(TN)(9)
- ノーブランド(8)
- ブランドをもっと見る
「sk06」の検索結果

スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM6GU-SK
NB(日本ベアリング)¥799税込¥8791個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)6サイズ6材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:片側シール寸法L(mm)主要:19シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:265主要寸法D(mm)・12・D1:11.5主要寸法B(mm)13.5ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)206寸法dr(mm)主要:6
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM6GW-SK
NB(日本ベアリング)¥1,198税込¥1,3181個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)6サイズ6材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:35シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:530主要寸法D(mm)・12・D1:11.5主要寸法B(mm)27ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)323寸法dr(mm)主要:6
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM6G-SK
NB(日本ベアリング)¥699税込¥7691個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)6サイズ6材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:19シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:265主要寸法D(mm)・12・D1:11.5主要寸法B(mm)13.5ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)206寸法dr(mm)主要:6
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM6GWUU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)6サイズ6材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:35シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:530主要寸法D(mm)・12・D1:11.5主要寸法B(mm)27ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)323寸法dr(mm)主要:6
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM6GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥779税込¥8571個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)6サイズ6材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:19シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:265主要寸法D(mm)・12・D1:11.5主要寸法B(mm)13.5ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)206寸法dr(mm)主要:6
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK6G-LUU-SK
NB(日本ベアリング)¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)6形状角フランジサイズ6材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:26シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:5寸法X(mm)主要:3.5寸法Z(mm)主要:3.1寸法Y(mm)主要:6寸法K(mm)主要:22主要寸法D(mm)・12・Df:28寸法P.C.D.(mm)主要:20ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:6