カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士電機(4)
- omron(オムロン)(3)
- 日研工作所(2)
- KSフィルター(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- キングジム(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「sk12g」の検索結果
特価

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール両側シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。仕様耐食仕様材質樹脂形状角フランジ形シール無
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK12G-LUU-SK
NB(日本ベアリング)¥3,398税込¥3,7381個25日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)12形状角フランジサイズ12材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:41シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:32主要寸法D(mm)・21・Df:42寸法P.C.D.(mm)主要:32ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:12