カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- 3M(スリーエム)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- NACHI(不二越)(5)
- SK11(1)
- 岡崎精工(3)
「sre12」の検索結果

スライドロータリーブッシュ フェルトシール FLM FLM12
NB(日本ベアリング)¥179税込¥1971個16日以内出荷・防塵機構の設計が難しい場合、フェルトシールをお勧めします。・フェルトの含油効果により給脂間隔を延長し防塵性も向上することができます。・単品もしくは形式指示により製品に添付致します。・出荷時はフェルトシールへの含油はされていません。・フェルトシールは推奨はめ合いで製作されたハウジングに対して圧入して使用します。・スライドロータリーブッシュの抜け止めは別途必要です。・スライドロータリーブッシュと止め輪の間に挿入したり、抜け止めの外側に圧入する箇所を設けて取付けてください。主要寸法D(mm)・21・12主要寸法B(mm)3適合ブッシュスライドロータリーブッシュ:SRE12