カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- ANMO(7)
- CKD(9)
- MagX(マグエックス)(15)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Pololu(12)
- Schutzinger(9)
- SMC(29)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- イチグチ(5)
- エレポン化工機(6)
- カナレ電気(5)
- ニッサン(5)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(82)
- 安達商事(15)
- 日本ジョイント(6)
- ブランドをもっと見る
「swf」の検索結果
特価
関連キーワード

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・丸フランジ形 SWF SWF48UU
NB(日本ベアリング)¥41,980税込¥46,1781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)76.2形状丸フランジサイズ48材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:152.4シリーズSWF寸法t(mm)主要:19.05寸法X(mm)主要:10.319寸法Z(mm)主要:9.525寸法Y(mm)主要:15.875主要寸法D(mm)・114.3・Df:155.575寸法P.C.D.(mm)主要:134.937ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)7350寸法dr(mm)主要:76.2
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・丸フランジ形 SWF SWF40UU
NB(日本ベアリング)¥24,980税込¥27,4781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)63.5形状丸フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSWF寸法t(mm)主要:19.05寸法X(mm)主要:10.319寸法Z(mm)主要:9.525寸法Y(mm)主要:15.875主要寸法D(mm)・95.25・Df:136.525寸法P.C.D.(mm)主要:115.887ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・丸フランジ形 SWF SWF64UU
NB(日本ベアリング)¥72,980税込¥80,2781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)101.6形状丸フランジサイズ64材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:203.2シリーズSWF寸法t(mm)主要:22.225寸法X(mm)主要:12.7寸法Z(mm)主要:12.7寸法Y(mm)主要:18.097主要寸法D(mm)・152.4・Df:203.2寸法P.C.D.(mm)主要:117.8ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)14100寸法dr(mm)主要:101.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら