カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NB(日本ベアリング)
  • 武蔵オイルシール工業(5)
  • SK11(5)
  • 日本シーム工業(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 山金工業(3)
  • 大阪魂(3)
  • トップ工業(2)
  • グリーンクロス(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • DBLTACT(1)
  • 菊地シート(1)
  • 協立エアテック(1)
  • スリーアールソリューション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sws-3」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)4.763サイズ3材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:14.275シリーズSW寸法W(mm)主要:0.71基本静定格荷重(N)C0:110主要寸法D(mm)・9.525・D1:8.94主要寸法B(mm)10.95ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)91寸法dr(mm)主要:4.763
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形

    NB(日本ベアリング)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)
  • スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状開放形
  • スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3G NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3G

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    61日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)4.763サイズ3材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:14.275シリーズSW寸法W(mm)主要:0.71基本静定格荷重(N)C0:110主要寸法D(mm)・9.525・D1:8.94主要寸法B(mm)10.95ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)91寸法dr(mm)主要:4.763
  • スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    42日以内出荷
    形状すきま調整形
直動部品カテゴリ