カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)
- ホンダ(17)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 第一計器(2)
- 壬生電機製作所(2)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(1)
- BIG RED(1)
「trt-30」の検索結果

スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT30GUU
NB(日本ベアリング)¥17,980税込¥19,7781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)30サイズ30材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:182シリーズTRT寸法A(mm)主要:55寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:38寸法X(mm)主要:6.6寸法W(mm)主要:58寸法Y(mm)主要:11主要寸法D(mm)・52・Df:82ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:30