カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)
- 3M(1)
- ワゴジャパン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- RS PRO(1)
- セルタン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「216-266」の検索結果

エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ色ホワイト耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約11.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5