カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-475-224」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具質量(kg)8.3色ブラックタイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)47×29×16本体質量(kg)7荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約60(前後)対応インチサイズ49インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平・垂直昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方70:前方5