カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「45-509-224」の検索結果
特価

エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330