カテゴリ
- パソコン/周辺機器(151)
- オフィス家具(20)
- 医療(6)
- 家電(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(392)
- 三菱電機(84)
- ダイヤトレンド(46)
- トリニティ(30)
- 大阪魂(30)
- P・O・Pプロダクツ(25)
- コミネ(21)
- FIVE(ファイブ)(19)
- サンワサプライ(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- ラムマウント(14)
- AOHI(アオハイ)(13)
- ヘンケルジャパン[理美容](12)
- StarTech.com(12)
- ナリカ(10)
- TRUSCO(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- 三菱電機システムサービス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
「GOT」の検索結果

エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)耐荷重(kg)10サイズ(inch)34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます)本体質量(kg)3.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター1台伸縮範囲(cm)56アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン クイックリリース ブラケット 15.9kgまで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。用途モニターアーム用アクセサリセット内容ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサー色ブラック本体質量(kg)約0.5荷重範囲(kg)15.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容アーム(組み立て済み)、2ピースデスククランプ、取付金具色マットブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)87.5×23.5×18.5耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)2.6保証期間10年間天板厚さ(mm)12~32伸縮範囲(cm)約55(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)5.7×2.3×1.5耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)3.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
CareFitコンボ デュアルモニターキット
ERGOTRON(エルゴトロン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷CareFitコンボのウォールワークステーションがアップグレードされ、LCDモニターを2台設置できるようになりました。文書管理を巧みにサポートします。最大24インチのスクリーンを2台取り付けられるため、患者のベッドサイドでカルテ作成やバイタルモニタリングを同時に行える広い表示エリアを提供します。また、患者その他のプロバイダーとの間で手軽に情報を共有できます。対応インチサイズ24型
CareFitコンボ エクステンダー
ERGOTRON(エルゴトロン)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷CareFitコンボシステム/アームにさらなるリーチと柔軟性をもたらす汎用性の高いエクステンダーは、小規模の処置室から大規模な手術室のようなアプリケーションにも対応します。注意:製品詳細を見るには、エクステンダーの長さを選んでください。
CareFitコンボ 電子サインタブレット用ホルダー
ERGOTRON(エルゴトロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷ワークステーションに署名用のタブレットを設置することで、デジタルワークフローを促進させ、時間節約を実現できます。ビンは完全に拭き取ることができるため、介護者や患者が登録や退院関連書類に電子署名を行う際、署名用タブレットにすぐ手が届きます。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具色ホワイトタイプデスク取り付け取付方式クランプ・グロメット(別売)耐荷重(kg)1.8~10.0本体質量(kg)3.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。用途モニターアーム用アクセサリセット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジ色ブラック本体質量(kg)約1.0荷重範囲(kg)1.1~5.4保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ホワイト 2.3kgまで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-290) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間駆動方式コンスタントフォース伸縮範囲(cm)56昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、チルト:90
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ホワイト本体質量(kg)1.7荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 延長用アーム ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷LX Pro モニターアーム向け延長用アームです。 お使いのLX Pro アーム製品に追加で取り付け、長さを23cm伸ばすことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は10kgまでです。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、マルチモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで、荷重範囲が減少しますのでご注意ください。LX Pro デスクモニターアームであれば、10kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。モニターアーム本体は別売です。セット内容23cm延長アーム、キャップ色ブラック本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)10保証期間10年間可動範囲(°)パン:360
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 延長用アーム ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷LX Pro モニターアーム向け延長用アームです。 お使いのLX Pro アーム製品に追加で取り付け、長さを23cm伸ばすことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は10kgまでです。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、マルチモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで、荷重範囲が減少しますのでご注意ください。LX Pro デスクモニターアームであれば、10kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。モニターアーム本体は別売です。セット内容23cm延長アーム、キャップ色ホワイト本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)10保証期間10年間可動範囲(°)パン:360
エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具色ブラックタイプスタンド本体質量(kg)約2.1荷重範囲(kg)2.7~7.3保証期間3年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25°昇降範囲(mm)約130
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントベース変換キット ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LX Pro デスクマウントモニターアームをウォールマウントに変換するキットです。 この変換キットは、壁、ポール、その他の垂直面に取り付け可能です。木製スタッドや堅牢なコンクリートへ直接取り付けできるほか、ウォールトラックなどのエルゴトロンのマウントシステムにも組み込むことができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。キット本体の荷重範囲は10kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容ウォールマウント用ベース、プラスチックキャップ、木製スタッドまたはコンクリート壁用のファスナー色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)0.6荷重範囲(kg)10保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)5.1荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ホワイト本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容アーム(組み立て済み)、2ピースデスククランプ、取付金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)87.5×23.5×18.5耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)2.6保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約55(前後)対応インチサイズ34RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。 お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。モニターアーム本体は別売です。セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具色ブラック耐荷重(kg)1.8~10.0本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ色ホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)1.8荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット マットブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキットセット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ本体質量(kg)約0.3保証期間15年間天板厚さ(mm)12~32RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム本体、デスククランプ用ベース、グロメット用ベース質量(kg)5.2色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)65×18.5×16本体質量(kg)4.1荷重範囲(kg)6.4~13.6保証期間10年間伸縮範囲(cm)約42(前後)対応インチサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約130可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 90、チルト : 後方75:前方5
エルゴトロン TRACE (トレース)用 スリムクランプキット ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキットセット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具質量(kg)0.3色ホワイト本体質量(kg)約0.3保証期間15年間RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント マットブラック 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具色マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ アルミニウム 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約2.9荷重範囲(kg)3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約55(前後)RoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォースモニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
エルゴトロン LX Pro キーボードトレー変換キット ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷キーボードトレーを取り付けできるようにする変換するキットです。 バックチルト式のキーボードトレーにより、手首を自然な位置に保った快適なタイピングを実現、痛みやケガの予防に役立ちます。トレーは未使用時は垂直に折りたたんで収納できます。マウストレーはユーザーの好みに応じて左側・右側のどちらにもスライドして引き出せます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は2.3kgまでです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。セット内容キーボードピボット、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、ベルクロ色ブラック本体質量(kg)2.9荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間可動範囲(°)チルト:90
エルゴトロン LX Pro スタンダード クランプベース ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容スタンダードベース、13cmポール、ポールカラー、2ピースクランプ色ホワイト本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro スタンダード グロメットマウントベース ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のスタンダードグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、60mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容13cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ色ブラック本体質量(kg)1.1荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。セット内容ボウ、ピボット2個、取り付け金具色ブラック本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1モニター4.25kg/総重量8.5kg保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ27インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。セット内容ボウ、ピボット2個、取り付け金具色ホワイト本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1モニター4.25kg/総重量8.5kg保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ27インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチ色ブラック本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ色ブラック取付方式グロメット本体質量(kg)1.8荷重範囲(kg)20保証期間10年間
エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター VHD ブラック 37~75インチ(22.7~40.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)22.7~40.8本体質量(kg)約36.9保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ37~75インチRoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット色ブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約25.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方20前方10
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 ホワイト 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-216 ホワイト)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット アルミニウム 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。用途LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成セット内容LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具色アルミ色本体質量(kg)約2.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75液晶モニター4台伸縮範囲(cm)約61(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン TRACE (トレース) モニターマウント ホワイト 38インチ(2.9~9.8kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具色ホワイト取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)2.9~9.8保証期間15年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約38(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ38インチ昇降範囲(mm)約280可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
エルゴトロン LX Pro キーボードトレー変換キット ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷キーボードトレーを取り付けできるようにする変換するキットです。 バックチルト式のキーボードトレーにより、手首を自然な位置に保った快適なタイピングを実現、痛みやケガの予防に役立ちます。トレーは未使用時は垂直に折りたたんで収納できます。マウストレーはユーザーの好みに応じて左側・右側のどちらにもスライドして引き出せます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。荷重範囲は2.3kgまでです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。セット内容キーボードピボット、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、ベルクロ色ホワイト本体質量(kg)3荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間可動範囲(°)チルト:90
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間