カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)
- PISCO(ピスコ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(5)
- TRUSCO(4)
- 理研オプテック(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- 3M(1)
- ナカバヤシ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- リケン(1)
- ナベヤ(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- ACE(エース)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc-102」の検索結果

エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ホワイト本体質量(kg)1.7荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム本体、デスククランプ用ベース、グロメット用ベース質量(kg)5.2色アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)65×18.5×16本体質量(kg)4.1荷重範囲(kg)6.4~13.6保証期間10年間伸縮範囲(cm)約42(前後)対応インチサイズ30インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約130可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 90、チルト : 後方75:前方5