カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Gechic(ゲシック)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • トーホー(1)
  • 光精軌工業(1)
  • 南口精工(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
  • 旭精工(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h213x」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GeChic T1S5 デスクトップスタンド Gechic(ゲシック)

    GeChic T1S5 デスクトップスタンド

    Gechic(ゲシック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    9日以内出荷
    T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
    付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン色グレーブルー質量(g)884寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。RoHS指令(10物質対応)対応