カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- Gechic(ゲシック)
- a bit better circuit(6)
- Adafruit(23)
- DFRobot(5)
- DIGILENT(4)
- LINKMAN(11)
- Raspberry Pi(57)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(15)
- Seeed Studio(46)
- SPARKFUN(51)
- WAVESHARE(14)
- サンハヤト(4)
- スイッチサイエンス(22)
- タカチ電機工業(16)
- ビット・トレード・ワン(43)
- マルツエレック(7)
- ラトックシステム(11)
- 共立プロダクツ(5)
- 共立電子産業(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「raspberry pi用」の検索結果

GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B
Gechic(ゲシック)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm寸法(mm)279.72×181.08×20.25質量(g)780消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0定格電圧(V)12定格電流(A)0.6表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度12.5(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ11.6インチVESA対応VESA75 (75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷Gechic T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1厚さ(mm)パネル表面:1.1質量(g)880ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1定格電圧(V)12対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。定格電流(A)0.6湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】ありコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)表面硬度パネル表面:≧7Hスピーカーなし環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ13.3ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm×75mm)最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250 (Typical)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6応答時間(ms)15(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧12V---0.7A(電流)表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1対応HDCPサポート:はいコントラスト比700:1(Typical)表示範囲(mm)344 x 194 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチ最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250(Typical)
GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥44,980税込¥49,4781台10日以内出荷小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSその他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド質量(g)788ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧5V---1.2A(電流)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2対応HDCPサポート:はいコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024×(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×2表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9モニターサイズ11.6インチタッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)
Gechic T152C 15.6インチ/T1シリーズ 廉価版/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥48,980税込¥53,8781台16日以内出荷T1タッチモニターCシリーズが新登場!T152Cは、硬度7HのタッチガラスとAF防汚コーティングを採用し、滑らかで清潔かつ耐久性に優れた性能を提供します。1.4Aの超低消費電力により、ノートPCやデスクトップPCに簡単に接続して即座に使用可能です。HDMIポートとUSBタッチ入力ポートを2系統搭載しており、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えることができます。一対二の設定により、入出力を一体化し、シンプルで強力なタッチワークステーションを実現します。サーバールーム、機器設備、医療、金融、個人オフィスなど、さまざまな場面で柔軟かつ効率的なHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を提供します。付属品HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル x 1仕様HDCPサポート対応、指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)色フロント:黒背面:黒サイズ15.6質量(g)1296ピッチ(mm)【ドット】0.179 (H) x 0.179 (V)消費電力(W)7【オフ】≦ 0.2【スタンバイ】≦ 1.0定格5V-1.4A表示サイズ(mm)344×194 (W×H)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。表面処理グレア接続HDMI-IN×2、USB-A×2、イヤホンジャック×1入力【ビデオ】HDMI-A(HDMI v1.4) x 2別売付属品USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 2A電源セット(USB-A ケーブル付き)T1S5 デスクトップスタンドコントラスト比700:1輝度250 (cd/m2) (Typical)表示色16.2百万色解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)使用温湿度範囲作動 :0~50℃、湿度:20~90%RH保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmスピーカーなし色(本体)ブラックサイズ(mm)364.5 x 232.5 x 20.55RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSタッチパネル方式指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)対応解像度1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz) 1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz)1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)アスペクト比16:9パネル15.6 (16:9ワイド)オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)本体寸法(cm)36.45×23.25×2.055パネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm x 75mm)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)250USBUSB-A×2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥57,980税込¥63,7781台16日以内出荷・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル。・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%。・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング。・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式。・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応。・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載。・VESA 75規格対応付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)