カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- Gechic(ゲシック)
- ハンマーキャスター(28)
- ユーエイキャスター(16)
- サンワサプライ(12)
- 東正車輛(8)
- コガネイ(6)
- 東日興産(TN)(6)
- TRUSCO(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 水本機械製作所(4)
- KSフィルター(4)
- 雅(4)
- omron(オムロン)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンゲツ(3)
- 前澤化成工業(3)
- OHSATO(大里)(3)
- 山田木管工業所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sa75」の検索結果

GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75
Gechic(ゲシック)¥2,898税込¥3,1881台欠品中M141E/ M152H/ M161Hモバイルモニター専用プレートになります。クイックリリースポートを備えた上記ゲシック製品をVESA75規格に対応させるための壁掛け金具になります。店舗、工場、オフィス家庭スペースなどモニターの設置を問わずご利用頂けます。付属品M4ボルトとナット2セットM4タッピングネジ3/4インチ3個材質鋼板 及び ポリカーボネート寸法(mm)100×58×35.5色黒色質量(g)94対応機種M161H、 M152H、 M141E機能壁掛け金具またはVESA75アダプタに、クイックリリースポートを備えたモニターと組み合わせて使用できます(例:M141E、M152H、M161Hなど)。RoHS指令(10物質対応)対応
M16 VESA 75 アルミ合金ブラケット
Gechic(ゲシック)¥4,198税込¥4,6181台23日以内出荷【対応機種】M161Hモバイルモニター 強度の高いアルミ合金 標準VESA 75×75mmのネジ穴 背面プレートはVESA75規格対応のため、モニターアームやウォールマウントへの取り付けが可能です 1/4 ネジ穴付きで、三脚/クイックリリースプレート/クイックリリースシートに対応 T1S2 卓上スタンドに対応 ビジネススペース、展示場、オフィス/ホームスペースに最適です (※モニターアームは商品に含まれません。) M16 VESA 75 アルミ合金ブラケットにはVESA 75ネジ穴が4つ付いているため、M16をVESA75に対応するモニターホルダーに取り付けていただけます用途M161H オプション品付属品ネジ(M4×6.5mm) 8 pcs材質アルミ合金寸法(mm)367×112×24.6色黒質量(g)206対応機種M161H
Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷Gechic T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1厚さ(mm)パネル表面:1.1質量(g)880ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1定格電圧(V)12対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。定格電流(A)0.6湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】ありコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)表面硬度パネル表面:≧7Hスピーカーなし環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ13.3ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm×75mm)最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250 (Typical)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6応答時間(ms)15(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応
Gechic(ゲシック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から16日以内出荷・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル。・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%。・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング。・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式。・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応。・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載。・VESA 75規格対応仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
Gechic モバイルモニター On-Lap M161H 16.1インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応
Gechic(ゲシック)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷Gechic 7mmの軽くて薄い感触で、在宅ワーカーのために全く新しい驚きの視野を展開します。 フルHD広視野角パネルスリムベゼル設計で、クリアで緻密、スムーズで生き生きとした画面を復元し、素晴らしい感性の饗宴を体験できます。 ユニークなクイック折りたたみスタンドは、軽快なのに安定しているので、モニターのフリーストップ式角度調節機能をさらにレベルアップさせ、理想の角度を寸分たがわず実現します。 また、別売りのVESA75アルミ合金ブラケットで様々な設置方法を実現可能です。用途モバイルモニター仕様HDCPサポート:HDMI HDCP v1.4(v1.2互換)、DP HDCP v1.3(v1.0互換)付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.2m)×1、USB Type-C ケーブル(1.0m)×1、USB A to USB-C 電源ケーブル (1.2m)×1、5V-2A 電源アダプター×1、保護スリーブ×1、ユーザーマニュアル適合別売り品:On-Lap M16用 VESA75ブラケット、M1S4 スタンド、USB Type-Cケーブル(2m)寸法(mm)369×232×19(本体、最薄部厚さ7)質量(g)784(本体)ピッチドット:0.1851mm(H)×0.1851mm(V)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)≦10、スタンバイ:<0.3、オフ:<0.1定格電圧(V)5定格電流(A)2表面処理ノングレア接続HDMI-A ×1、DC IN ×1、USB Type-C(DP1.2)×1、イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1表示範囲(mm)355.4×199.9(W×H)解像度1920×1080(最大)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)、サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間使用環境温度(℃)動作:0~50、保管:-20~60視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15ms入力端子HDMI、USB Type-C(DP 1.2)色(本体)黒(表)、勝色(裏)使用環境湿度(%)動作::20~90、保管:10~90各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、PSEバックライトLEDアスペクト比16:9映像入力デジタル:USB Type-C(DP Alt Mode)、HDMI (※HDMI-Aコネクタ、HDMI CEC対応)オーディオ出力ヘッドホン端子(3.5mm)モニターサイズ16.1型ワイドパネル駆動方式TFT LCDブルーライトカット対応最大表示色1677万色輝度(cd/m2)270角度調節可
Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応
Gechic(ゲシック)¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷・Gechic USB Type-Cケーブル接続に対応。・45W PD急速充電機能を搭載。・USB Type-Cインターフェースのほか、M152HにはHDMI入力ポートもあります。・1080Pの高輝度、広色域パネル搭載。・2Wのサラウンドスピーカーを内蔵仕様●DC-IN:Power Delivery規格に対応、20V入力電流に対応●USB-A:HDMI入力(HDMI 1.4、HDCP V1.4、HDMI CECに対応)●USB-C:USB-C入力(DP 1.2、HDCP V1.3に対応)Power Delivery規格に対応、5V入力電流に対応、5/9/15/20V出力電流に対応(最大出力電力は45W、20V---2.25A)●サポート解像度:1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz) 1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)●ドットピッ チ:0.179mm (H) ×0.179mm (V)●ビデオ解像度:1920x1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280x720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720x480P(59.94Hz/60Hz)640x480P(59.94Hz/60Hz)●各種規格・認証適合:BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1●定格電圧/電流:5V---2.0A; 20V---0.5A●消費電力-オフ:<0.3W●消費電力-スタンバイ:<0.5W●表示エリア:344mm×194mm (WxH)付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源ケーブル×165W 電源アダプター×1収納ケース(16A4)1サイズ15.6インチTFT LCD質量(g)768表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×238×7~21接続HDMI-A×1DC IN×1USB Type-C (DP1.2) ×1USB-A×1イヤホンジャック ×1コントラスト比700:1(Typical)解像度1920×1080使用環境動作/温度:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管/温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15 ms接続端子HDMI-A×1、DC IN×1、USB Type-C (DP1.2)×1、USB-A×1、イヤホンジャック×1色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)300(Typical)
GeChic T1S5 デスクトップスタンド
Gechic(ゲシック)¥5,798税込¥6,3781台9日以内出荷T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン色グレーブルー質量(g)884寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥44,980税込¥49,4781台10日以内出荷小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS質量(g)788ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧5V---1.2A(電流)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2対応HDCPサポート:はいコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024×(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×2表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9モニターサイズ11.6インチタッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)
GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B
Gechic(ゲシック)¥47,980税込¥52,7781台16日以内出荷T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1寸法(mm)279.72×181.08×20.25質量(g)780消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0定格電圧(V)12定格電流(A)0.6表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度12.5(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ11.6インチVESA対応VESA75 (75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
Gechic T152C 15.6インチ/T1シリーズ 廉価版/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥48,980税込¥53,8781台16日以内出荷T1タッチモニターCシリーズが新登場!T152Cは、硬度7HのタッチガラスとAF防汚コーティングを採用し、滑らかで清潔かつ耐久性に優れた性能を提供します。1.4Aの超低消費電力により、ノートPCやデスクトップPCに簡単に接続して即座に使用可能です。HDMIポートとUSBタッチ入力ポートを2系統搭載しており、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えることができます。一対二の設定により、入出力を一体化し、シンプルで強力なタッチワークステーションを実現します。サーバールーム、機器設備、医療、金融、個人オフィスなど、さまざまな場面で柔軟かつ効率的なHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を提供します。仕様HDCPサポート対応、指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)付属品HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル x 1色フロント:黒背面:黒サイズ15.6質量(g)1296ピッチ(mm)【ドット】0.179 (H) x 0.179 (V)消費電力(W)7【オフ】≦ 0.2【スタンバイ】≦ 1.0定格5V-1.4A表示サイズ(mm)344×194 (W×H)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。表面処理グレア接続HDMI-IN×2、USB-A×2、イヤホンジャック×1入力【ビデオ】HDMI-A(HDMI v1.4) x 2別売付属品USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 2A電源セット(USB-A ケーブル付き)T1S5 デスクトップスタンドコントラスト比700:1輝度250 (cd/m2) (Typical)表示色16.2百万色解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)使用温湿度範囲作動 :0~50℃、湿度:20~90%RH保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmスピーカーなし色(本体)ブラックサイズ(mm)364.5 x 232.5 x 20.55RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSタッチパネル方式指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)対応解像度1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz) 1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz)1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)アスペクト比16:9パネル15.6 (16:9ワイド)オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)本体寸法(cm)36.45×23.25×2.055パネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm x 75mm)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)250USBUSB-A×2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥55,980税込¥61,5781台17日以内出荷T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧12V---0.7A(電流)表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1対応HDCPサポート:はいコントラスト比700:1(Typical)表示範囲(mm)344 x 194 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチ最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250(Typical)