絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンキ

サンキのページです。サンキは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク サンキ超微粒子含侵性コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンクサンキ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
サンマテラーアクアバンクは、超微粒子ケイ酸塩水溶液を主成分とするコンクリート養生剤です。 コンクリートに塗布することで含浸しながら長期に渡りコンクリート中の未水和の水酸化カルシウムや遊離石灰、アルカリ金属イオン等と反応し不溶性で非晶質なゲル状物質を生成し、乾燥収縮ひび割れ及び中性化低減の効果が得られ、コンクリートをより質の良い物にします。 一回の塗布だけで完了するコンクリート養生剤 無機水性で被膜形成をしない環境に優しい新しいのコンクリート養生剤。 含侵タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁長期低な効果持続。 採用のメリット 従来の技術(散水シート養生)よりも大幅に工機及びコスト短縮。 従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい。 長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献。 使用方法 サンマテラーアクアバンク18リットル+水36リットル=54リットル 平均塗布量200cc/平米(1回塗布) 一缶あたりの使用量 270平米/缶
用途乾燥収縮ひび割れ低減、中性化低減、品質向上(曲げ強度、圧縮強度の改善)。危険物の類別非危険物
超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーアクア サンキ超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーアクアサンキ
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
コンクリートの老化現象をストップ。「改質強化」の決定版 既設コンクリートの改質、維持改善を目的とする塗布型改質強化剤 無機水性で被膜形成をせず長期間に渡りコンクリート内部を化学的反応により改善していきます。
用途コンクリートの改質強化、経年コンクリートの圧縮強度改善、アルカリシリカ反応抑制、漏水防止、中性化抑制、乾燥収縮ひび割れ軽減、接着増強プライマー、アルカリ性付与危険物の類別非危険物
サイドフィンダクト サンキサイドフィンダクトサンキ
1,298税込1,428
1セット(2個)
6日以内出荷
両面テープで貼るだけでサイドをカスタマイズできます。
質量(g)124寸法(横×縦×厚さ)(mm)10.5×11.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーフレア サンキ超微粒子含侵性コンクリート改質強化剤 サンマテラーフレアサンキ
37,980税込41,778
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
『サンマテラーフレア』は、塗布するだけでコンクリート劣化を抑制する表面含浸剤です。 かぶり部分のコンクリートに超遮水層を形成し、水や塩化物を遮断。 塗膜形成しない為紫外線劣化はありません。 鉄筋の腐食を防ぎコンクリートの耐久性を維持します。 ウレタン防水等の塗膜型防水ではなく塗膜を形成しない含浸防水です。 コンクリートの通気性を確保することでコンクリートの健全化維持に貢献します。 環境に影響を及ぼす有害物質は全く含まれていません。
用途長期に渡る遮水、凍結融解性改善、塩化物イオン侵入抑制、鉄筋防錆、タイル目地からの吸水防止、塩害抑制、中性化抑制、エフロ抑制、防汚、防カビ、アルカリ性付与危険物の類別非危険物