カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CREE(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KVK(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- TOTO(12)
- イチネンTASCO(1)
- トヨタ(1)
「5c000252」の検索結果

ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ