カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- 日本バルカー(3)
- DAIKO(大光電機)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- CHAUVIN ARNOUX(2)
- スリーアールソリューション(2)
- カクダイ(1)
- タナカ(1)
- M&H(1)
- Roxburgh EMC(1)
- ARX(1)
- OWON(オウオン)(1)
「6500ac」の検索結果
特価

これエエやん 防食用パッキン
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100