カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- CKD(29)
- コガネイ(3)
- ELPA(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「GA-DC002」の検索結果

これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂色ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地
これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個材質ABS樹脂色ブラック取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池2CR5使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~40適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他