カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-DW009」の検索結果

回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付 銭湯 温泉 大きいヘッド
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷◆水出し操作がしやすいレバーハンドルタイプの湯屋カランです。_x000D_。◆二条ネジスピンドル固定コマ仕様のため、水が出るまでの時間が早いです。_x000D_。◆吐水範囲が広く身体全体を洗いやすいヘッドです。_x000D_。◆ヘッドの角度調節、首振りで位置の調整ができます。_x000D_。◆銭湯や温泉、公衆浴場などの身体を洗うスペースのシャワー水栓としてオススメです。_x000D_。◆ヘッド部分はGA-DW002で交換できます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途銭湯や温泉、公衆浴場でよく使用されている壁付け回転シャワー蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃