カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- MAZDA(マツダ)(1)
「GA-FA032」の検索結果
特価

マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷常識を覆すドーナツ型で、メッキとマットブラックの色使いが目を引く斬新なデザインです。 勢いのあるミスト水流のため、放熱が少なく心地よい温度と浴び心地でリラックスできます。 口径120ミリの大きな噴板からの水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。用途勢いのあるミスト水流の大型噴板シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60