カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-FC035」の検索結果
特価

ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。 柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。 手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49