カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-FH027」の検索結果

ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781セット9日以内出荷世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター3個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバーホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5152-59止水スイッチ正面スイッチ水流切替○
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49