カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-FH034」の検索結果
特価

これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい)
GAONA(ガオナ)¥8,298税込¥9,1281セット9日以内出荷大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。用途浴室用・バス用付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5154-26止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49