カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- サンコーテクノ(1)
「GA-FH040」の検索結果

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×