カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MKカシヤマ(1)
「GA-HA005」の検索結果

ガオナ Sパイプ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16