カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-PF032」の検索結果
特価

これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単)
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。 先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。 本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。 耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。 ホース長さ2m ホースの取付ネジはG1/2です。用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂長さ(m)2使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~35