カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- CKD(4)
「GA-PG040」の検索結果
特価

【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥979~税込¥1,077~1本5日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)