カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-PG062」の検索結果
特価

【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)