カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-PG176」の検索結果
特価

【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥8,298税込¥9,1281本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきLPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。コンセント型のガス栓とホースエンド型のガス機器を接続します。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)