カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-QB018」の検索結果

散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40